Manuel landprøvestand SAUTER TI-AC.

Art.-nr.: TI-AC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Teststativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TI-AC
EAN/GTIN 4045761140233
Producentnummer TI-AC
L-nummer L40250 2111

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til shorehårdhedsprøvning af plast, læder osv
  • Glasplade: Høj målepræcision på grund af grundpladens større hårdhed af glas
  • Mekanisk design:: Robust design muliggør præcise målebevægelser
  • [[3]] Nivelleringsanordning:: Til præcis nivellering af bundpladen, f.eks. ved inhomogene testobjekter
  • Hårdhedsmåleapparat er ikke inkluderet i leveringsomfanget
  • Betjening:1. SAUTER HB- eller HD-hårdhedsprøveren er fastgjort i hængende position2. Prøveobjektet placeres på det runde prøvebord direkte under målespidsen3. Ved at trykke håndtaget nedad udløses testvægten, som derefter presser målespidsen ind i testobjektet med sin vægt (jf. tabellen)
  • nøjagtigheden af måleresultatet er ca. 25 % højere med dette teststativ end ved manuel måling
  • Glasplade: Høj målenøjagtighed på grund af glasbundpladens større hårdhed
  • Mekanisk konstruktion: Robust design muliggør præcise målebevægelser
  • Nivelleringsanordning: til præcis justering af bundpladen, f.eks. ved uhomogene testobjekter
  • Hårdhedsprøver ikke inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Maksimal slaglængde: 15 mm
  • Maksimal højde af testobjekt 63 mm
  • Prøvebord ⌀ 75 mm
  • Samlede mål B×D×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm