Beskrivelse:
Vægtesystem med svinggaffel af høj kvalitet til hurtig visning af vægtværdien, præcis dosering og høj mekanisk robusthed
Hus og vejeplade i rustfrit stål til rustbeskyttelse og nem rengøring takket være glatte overflader
Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (i henhold til EN 60529)
Niveau- og fodskruer til præcis nivellering af skalaen som standard
RS-232 datainterface til tilslutning af en printer som standard
Beskyttende arbejdsdæksel medfølger
Egenskab:
Stort LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
Dimensioner Vejeflade ∅ 140 mm, rustfrit stål
Samlede dimensioner B×D×D×H 310×205×90 mm
Nettovægt ca. 3,0 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C