Beskrivelse:
Præcisionsvægt med høj hastighed og praktisk betjeningsfilosofi - nu også med kontrolvejningsfunktion
NYHED: Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): Et optisk og akustisk signal understøtter portionering, dosering eller sortering; NYHED: KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: Den usædvanligt høje opløsning af målesystemet af punkter sikrer maksimal nøjagtighed med høje vejeområder; Standardiseret, praktisk KERN-betjeningsfilosofi: Alle hovedfunktioner har deres egen tast på kontrolpanelet; Kompakte dimensioner, fordelagtige hvor pladsen er begrænset; Kapacitetsdisplay: Et stigende bargrafdisplay viser det resterende tilgængelige vejeområde; Vaterpas og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket giver de mest nøjagtige vejeresultater; Trækskærm som standard på modeller med vejepladestørrelse [[A]] ∅ 80 mm, [[B]] ∅ 120 mm, aftagelig, vejekammer B×D×H 140×150×65 mm;