Kasse til hyldevogne

Art.-nr.: E8120ETAW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E8120ETAW
EAN/GTIN 4017976081205
Producentnummer E8120ETAW
L-nummer L90080 1025

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af bærende, bøjningsfaste sandwichpaneler, overflade bøgedekor. Belastningskapacitet pr. kasse 120 kg. Boksens højde 60 mm. Yderligere eller nedsat pris.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 850
Samlet bredde (mm): 500
Samlet højde (mm): 60
Samlet belastningskapacitet (kg): 120
Farve: bøg dekor