Håndpumper sugekopudsuger

Art.-nr.: CR.SSH
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage Kunststofkuffert
Spændvidde min. 80 mm
Spændvidde maks. 126 mm
Produkttype trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CR.SSH
EAN/GTIN 3662424039737
Producentnummer CR.SSH
L-nummer L60130 10939
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til fjernelse af buler på store overflader
  • Til døre og lette erhvervskøretøjer
  • Undertryk via håndpumpe
  • Leveres med 3 sugekopper Ø 80 mm, 105 mm, 126 mm
  • Leveres i plastboks.