Spånplade inklusive dybdestøtter, Type: 1100/50

Art.-nr.: 991428 1100/50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: Spånplade

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Spånplade
Længde 2.700 mm
Dybde 975 mm
Tykkelse 38 mm
Antal dybdestøtter 4
Passer til reol, dybde 1.100 mm
Passer til vangedybde 50 mm
Bæreevne 2.762 kg
Brugsområde Pallereol
Produkttype Spånplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 991428 1100/50
EAN/GTIN 4004514242082
Producentnummer 16593-50
Producent/ansvarlig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Betegnelse

Udførelse:

Spånplade 38 mm tyk inklusive dybdestøtter for at sikre en bæreevne på 2762 kg. Plader flugter med vangerne.

Bemærk:

Ved upræcis manøvrering med lagerbetjeningsapparat forbliver pladen fikseret af spånpladen, der flugter med vangerne i dybdestøtterne