Kontorreol, påbygningsreol 2000/1000 mm

Art.-nr.: 990591 2000/1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, tykkelse 25 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Monteringsudførelse Indstiksreol
Materiale forzinket
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 300 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 1.006 mm
Antal hylder 6
Produkttype Mappereol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990591 2000/1000
EAN/GTIN 4004514219909
Producentnummer 17710

Betegnelse

Udførelse:

T-profil-rammefronter og hylder uden huller.
Krydsstiver til stabilisering. Anslagslister forhindrer, at mapper og dokumenter skubbes helt igennem. Loftshylden har ikke nogen anslagsliste.
Maks. bæreevne: 85 kg pr. hylde.
Reoldybde 300 mm: kan rumme op til 96 mapper pr. fag ved en højde på 2300 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. længde + 60 mm
Tilbygningsreol: Nom. længde +6 mm
Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm
Knæklængde: maks. 600 mm

Bemærk:

  • Reoler med et højde-/dybdeforhold større end 4:1 skal sikres imod væltning.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele