{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 250 kg | |
| Hylde, tykkelse | 40 mm | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
| Materiale | forzinket | |
| Højde | 2.000 mm | |
| Bredde | 756 mm | |
| Dybde | 836 mm | |
| Reolhøjde | 2.000 mm | |
| Reoldybde | 800 mm | |
| Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 756 mm | |
| Hylde, bredde | 750 mm | |
| Hylde, dybde | 800 mm | |
| Antal hylder | 5 | |
| Antal profilrammer | 1 | |
| maks. belastning pr. enhed | 1.300 kg | |
| Reolkonstruktion | Påbygningsreol | |
| Produkttype | Hyldereol |
| Artikelnummer | 990554 2000/750 | |
| EAN/GTIN | 4004514237934 | |
| Producentnummer | 12985-75 | |
| Producent/ansvarlig person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |