Gasflaskedepot 10

Art.-nr.: 981172 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GFD-L 1, forzinket
Materiale forzinket
Højde 1.475 mm
Bredde 840 mm
Dybde 690 mm
Antal døre 1
Vægt 75 kg
Produkttype Gasflaskepot

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981172 10
EAN/GTIN 4052462026339
Producentnummer 4495-04-0000-7

Betegnelse

Udførelse:

Skab til propanflaske af forzinket pladestål. Naturlig ventilation som følge af døre og sidevægge med huller, med lås. Til opbevaring af 11 kg gasflasker indendørs og udendørs, iht. TRGS 510.

Leveringsomfang:

Bagbeklædning, sidevægge, bund, mellemhylde, tag, dør.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele. Leveres usamlet.