Akku-ladeskab PRO CHARGE PRO1200

Art.-nr.: 981116 PRO1200
Rabat
79579,83 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Højdeindstilling i intervaller: 32
  • Flammebestandighed: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 32 mm
Flammebestandighed 90 min
Højde 2.224 mm
Bredde 1.193 mm
Dybde 615 mm
Nyttehøjde 1.647 mm
Nyttebredde 1.050 mm
Nyttedybde 522 mm
Nominel spænding 230 V
Antal hylder 5
Antal bundopsamlingskar 1
Volumen opsamlingsbeholder i bund 2,6 l
Vægt 512 kg
Maks. belastning 600 kg
Indkørsel, indv. mål, højde 90 mm
Indkørsel, indv. mål, bredde 1.120 mm
Produkttype Sikkerhedsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981116 PRO1200
EAN/GTIN 4054923265677

Betegnelse

Udførelse:

Skabskabinet af stålplade med permanent automatisk lukning med oliedæmpet dørlukker, 2-punkts låsemekanisme.
  • Aflåseligt med profilcylinder (egnet til låseanlæg) og visning af låsetilstand (rød/grøn). Ikke kompatibel med Hoffmann-låsesystemet.
  • Integreret transportsokkel til intern transport.
  • Integrerede stillefødder til udligning af ujævnheder i gulvet.
  • 90 minutters brandsikkerhed udvendigt fra og ind (type 90 / typegodkendt iht. EN 14470-1) og over 90 minutters brandmodstandsdygtighed ved brandpåvirkning indvendigt fra og ud.
  • Sikkerhedsstik til enkel afbrydelse fra strømnettet.

Akku-ladeskab til sikker opladning og opbevaring af lithium-ion-batterier. Åbning af to skabsdøre samtidigt med kun én hånd. Udluftningsforsats for at forhindre varmeophobning under akku-opladningen. Trykaflastningsåbning i hoveddelen. Installeret 3-trins advarsels og brandsikkerhedssystem inklusive røgalarm, temperatursensor, optisk og akustisk alarmering og brandsikkerhedsenhed. Udløser automatisk i tilfælde af brand. Med stik til tilslutning til strømnettet. Multistikkontaktliste med metalhus og 8 stikdåser med beskyttelseskontakt til hvert lagerniveau monteret komplet og driftsklart indvendigt i skabet.

Norm:

DIN EN 14470-1 og DIN EN 1363-1

Leveringsomfang:

Skab med 5 hulpladehylder inkl. multistikkontaktlister, 1 bundkar, pulverlakeret stålplade.

Lakering:

Skabskabinet i antracitgrå RAL 7016, låger i ensianblå RAL 5010, pulverlakeret.

Bemærk:

Med regelmæssige mellemrum (årligt) skal batteri-lager- og ladeskabe vedligeholdes fagligt
korrekt af en egnet person samt kontrolleres med henblik på funktionsdygtigheden. Vi anbefaler en indbringning på gulvet med henblik på evakuering af sikkerhedsskabene.