Sikkerhedsskab Q-Classic type 30 600 mm

Art.-nr.: 981035 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Højdeindstilling i intervaller: 32
  • Farveudvalg: Korpus RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Flammebestandighed: 30

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 32 mm
Farveudvalg Korpus RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Flammebestandighed 30 min
Højde 1.947 mm
Bredde 564 mm
Dybde 620 mm
Nyttehøjde 1.626 mm
Nyttebredde 450 mm
Nyttedybde 519 mm
Antal hylder 3
Bæreevne, hylder 75 kg
Antal hulpladeindsatser 1
Antal bundopsamlingskar 1
Volumen opsamlingsbeholder i bund 22 l
Vægt 164 kg
Produkttype Sikkerhedsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981035 600
EAN/GTIN 4054923086395
Producentnummer 32805-902

Betegnelse

Udførelse:

Skabskorpus i melaminharpikslaminerede, ildfaste specialplader, lågefront i pladestål.
  • Montering af hylder i intervaller på 32 mm.
  • Opsamlingsbeholder i bunden (i henhold til StawaR).
  • Med returlufttilslutning (indvendig diameter 75).
  • Kan låses med profilhalvcylinder og integreres i overordnet låseanlæg. Ikke kompatibel med Hoffmann-låsesystemet.

Med underkøringssokkel.
Med 1 låge

Anvendelse:

Opbevaring af meget små mængder farlige stoffer i arbejdsrum.

Norm:

DIN EN 14470-1, typetestet (brandkammertestet), flammebestandig i 30 minutter (iht. højeste brandbeskyttelsesniveau i TRGS 510 bilag 3).

Leveringsomfang:

Skab med 3 hylder, hulpladeindsats og opsamlingsbeholder i bunden, kunststofbelagt, 1 servicehæfte.

Lakering:

Skabskabinet i antracitgrå RAL 7016, låger i signalblå RAL 5005.

Bemærk:

Med regelmæssige mellemrum (årligt) skal sikkerhedsskabene vedligeholdes fagmæssigt korrekt af en person med de rette evner og kontrolleres for funktionsdygtighed.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør