Gaffelnøgle

Art.-nr.: 98 00 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 00 17
EAN/GTIN 4003773019978
Producentnummer 98 00 17
L-nummer L70010 269

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mundens position 15°
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Nøglevidde 17mm
  • Længde l maks.: 155 mm
  • Hovedtykkelse a maks. 8 mm
  • Hovedbredde b maks.: 42 mm

Norm:

IEC 60900