{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | sort | |
| Bæreevne, maks. | 120 kg | |
| højdeindstillelig | ja | |
| Højdeindstilling, udførelse | gasfjeder | |
| trinløs højdejustering | ja | |
| højdejustering min. | 450 mm | |
| højdeindstilling maks. | 630 mm | |
| Standard | ledeevne iht. DIN 61340-5-1 | |
| Materiale, underramme | Aluminium | |
| Lændestøtte | ja | |
| Ryglænshøjde | 580 mm | |
| Armlæn muligt | ja | |
| Med armlæn | ja | |
| Materiale, sædeflade | kunstlæder | |
| Siddebredde | 460 mm | |
| Siddedybde | 470 mm | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Antal ruller, Styrehjul | 5 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 5 stk. | |
| Brugsområde | Stol | |
| Produkttype | stol | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 972680 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4016849625706 | |
| Producentnummer | JCN7150100 | |
| Producent/ansvarlig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |