easyPick ESD-beholder til små dele Højde 25 mm, Bredde×dybde i G / type: 2X2/1

Art.-nr.: 972312 2X2/1
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
429 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Serie easyPick
Højde 25 mm
Bredde 50 mm
Dybde 50 mm
Bredde i G 2
Dybde i G 2
Antal rum i boksen 1
Farve sort
Produkttype Beholder til smådele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972312 2X2/1
EAN/GTIN 4067263981756
Producentnummer 972312 2X2/1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Formstabil ESD-smådelebeholder easyPick lavet af elektrisk ledende plast.

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 50 mm.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "easyPick" Se alle