{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højde | 910 mm | |
Bredde | 790 mm | |
Dybde | 400 mm | |
Højde, støtteramme | 180 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Maks. bæreevne | 250 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 9,6 kg | |
Produkttype | Rullevogn m. greb |
Artikelnummer | 971950 TNB1 | |
EAN/GTIN | 4067263515616 |