Crimptang med flerkomponent-håndtag sort lakeret 230 mm

Art.-nr.: 97 21 215 C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 21 215 C
EAN/GTIN 4003773019701
Producentnummer 97 21 215 C
L-nummer L70010 755

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til klipning af kabler, afisolering af ledninger og krympning af uisolerede krympekabelsko i henhold til DIN 46234
  • med gevindhuller til skæring af Cu eller Ms gevindstifter med M 2.6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 og M 5
  • boltet samling for høj stabilitet og jævn kørsel

Egenskab:

  • Anvendelse: uisolerede kabelsko + kabelstik
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,5 - 6,0 mm²
  • Antal reder: 3
  • AWG: 20 - 10
  • sortlakeret
  • med flerkomponentovertræk