Parallelskruestik med klembøjle 100 mm

Art.-nr.: 967270 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 100 mm
Spændvidde 125 mm
Klemområde 18 mm - 75 mm
Rørspændebakker nr. 967285 til opspænding af rør med udv. ⌀ 3/8 − 2.1/2 tommer
Åbningsretning åbnes foran
Materiale sænksmedet stål
Vægt 6,5 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967270 100
EAN/GTIN 4045197612724

Betegnelse

Udførelse:

Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
Åbnes foran.
Fræsede og overfladehærdede spændekæber. Stor spændedybde. Kraftig spindel med trapezgevind.
Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs.
Justerbar føring; bred og hærdet amboltflade.

Anvendelse:

Til fastspænding på filebænk.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Specialtilbehør:

Rørspændebakker nr. 967285.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele