{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Bredde×dybde i E | 54×27 E | |
| Beholder, højde | 26 mm | |
| Inddelingsenhed | 1 E = 17 mm | |
| Antal beholdere i alt | 42 | |
| passer fra skuffefronthøjde | 50 eller flere mm | |
| Passer til skuffer, bredde i E | 54×27 E | |
| Passer til skuffer, dybde i E | 27E | |
| Passer til skuffer, nyttebredde | 918 mm | |
| Passer til skuffer, nyttedybde | 459 mm | |
| Materiale | Polystyrol | |
| Produkttype | Beholder til smådele |
| Artikelnummer | 960381 B26/1-3 | |
| EAN/GTIN | 4045197708694 | |
| Producentnummer | 960381 B26/1-3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |