Topnøglesortiment 1/2 tomme 30

Art.-nr.: 953751 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20
  • Drivfirkant: 1/2
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Drivfirkant 1/2 tommer
Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 30
Udførelse med topnøgle
Vægt 4,046 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953751 30
EAN/GTIN 4062406157265

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953751: 1 stk.
HOLEX 12-kant-top nr. 642120 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 stk. af hver
HOLEX sekskantet skruebit nr. 643220 str. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver
HOLEX reverserbar skraldenøgle nr. 640190 str. 1/2: 1 stk.
HOLEX forlænger nr. 641020 str. 75; 125; 250: 1 stk. af hver
HOLEX T-greb nr. 641320 str. 295: 1 stk.
HOLEX-kardanled nr. 641620 str. 1/2: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele