Etiketholdersæt lysegrå 10 dele 3

Art.-nr.: 951310 3
Sæt pris 10 styk (DKK 2,85 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
780 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 14 mm
Bredde 60 mm
Sættets indhold 10 stk.
Produkttype Mærkningsskilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951310 3
EAN/GTIN 4062406211882

Betegnelse

Udførelse:

Etiketteholder til at anbringe på easyPick småtingsbeholder. Mærkning direkte med vandopløselig stift eller med etiketter Avery Zweckform L7656-25 (til str. 2) og Avery Zweckform L7658-25 (til str. 3). Etiketter medfølger ikke.

Passer til:

Nr. 951210, 951251 og 951265 i str. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.