Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skuffe med helt udtræk 75 kg, 54×27 E, Fronthøjde: 50mm

Art.-nr.: 943256 50

Vælg variant og styktal

Fronthøjde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 943256 50
EAN/GTIN 4045197380692
Producentnummer 943256 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bunden er udstanset i intervaller på 17 mm, på indersiden er der slidsvægge (17 mm deling). Skuffefront med aluminium-gribeliste.
Skuffe med helt udtræk, kan trækkes 100 % ud, bæreevne 75 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet nr. 943231 og monteringsvogn nr. 943506 str. 860/0.

Leveringsomfang:

Skuffe komplet med 1 par skuffeføringsskinner for hver (inklusive profil til montering i skabskabinettet).

Lakering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelægning.