Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Montagevogn, Højde mm / antal skuffer: 960/0

Art.-nr.: 943227 960/0

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 943227 960/0
EAN/GTIN 4045197556301
Producentnummer 943227 960/0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer ⌀ 100 mm, kan bremses. Med forhøjet kant på alle sider, rillegummiplade og 2 stødgreb. Kan låses med centrallås. Skuffer med helt udtræk som beskrevet under nr. 943021, endvidere med separat oplåsning − forhindrer, at skufferne åbner sig under transport.
Skuffer med 75 kg bæreevne.

Lakering:

Kabinet lysegrå RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres i kombination med skuffebestykning fra nr. 943011 og 943021 automatisk med separat oplåsning af skufferne.