Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G, 26×16G, Skuffefronthøjde: 75mm

Art.-nr.: 940641 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Schubladenkorpus
beskrevet del, Antracitgrå Schubladenfront
Materiale Stålplade
Overflade pulverlakeret
Materialetykkelse 0,9 mm
Fronthøjde HfS 75 mm
Nyttebredde BnS 650 mm
Nyttedybde TnS 400 mm
Nyttehøjde HnS 50 mm
Producent-specifik enhed, nyttemål G
Nyttebredde i G 26
Nyttedybde i G 16
Nytteområde i G 26×16
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Med lås nej
Med grebliste ja
Med mærkningsstrimler ja
Førte udtræk ja
Type af montering af skuffestyrene skuffeskinner til sidemontering i kabinettet
Skuffeskinner, type teleskopiske skinner
Med lås nej
Bæreevne, arealfordelt maks. 75 kg
Farve grå; grå
Produkttype skuffe
Vægt 9 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 940641 75
EAN/GTIN 4062406068257
Producentnummer 940641 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skuffe til indbygning i GridLine skabe. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Passer til:

Skabe nr. 940001940103, Nr. 940111940113, Nr. 940801940843.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ikke egnet til skabe med skydelåger.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven