Hylde 50

Art.-nr.: 940550 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Materiale forzinket
Bredde 1.200 mm
Dybde 425 mm
Brugsområde Hyldeskab
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940550 50
EAN/GTIN 4062406134822

Betegnelse

Udførelse:

Forzinkede hylder i pladestål.

Passer til:

Skabe nr. 940001940217, nr. 940801940907.

Leveringsomfang:

Hylde med holdere.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør