Udførelse:
Belysningssæt til belysning af
enkelte hylder indvendigt i skabet. Lamperne placeres under hylden og tilsluttes via strømføringsskinnen. Sættene er tilpassede til vores udstyrede GridLine-skabe og må kun monteres i disse.
Extended-sæt til belysning af enkelte hylder indvendigt i skabet.
Komplette sæt indeholder alle komponenter til montering af indvendig skabsbelysning til GridLine skabe. Medfølgende LED-lamper i 2 længder 570 mm og 870 mm. Stikforbindelser er sikret mod kommutering. Effektforbruget afhænger af antallet af LED-lamper i sættet.
Lamper: Med 30° strålingsvinkel, der giver blændfri belysning. Integrerede magneter muliggør fri positionering indvendigt i skabet. Nominel spænding 24 V/DC, lysfarve ca. 6000 K, CRI 80, energiklasse A+.
LED-lamper, længde 870 mm: Effektforbrug 8,5 W; lysstrøm 437 lm.
LED-lamper, længde 570 mm: Effektforbrug 5,5 W; lysstrøm 676 lm.
Strømforsyning: Specielt beregnet til LED- og belysningsanvendelser. Beskyttet mod kortslutning, overbelastning, overspænding og overophedning (auto-recovery). Industristik nr.
928491 str. 3 monteret på indgangssiden.
Indgangsspænding 90 – 305 V/AC; udgangsspænding 24 V/DC; udgangsstrøm 2,5 A; effekt 60 W; IP67.
Kontakt: Lyset tændes automatisk, når lågen åbnes. Færdigt tilsluttet enhed til enkel montering.
Strømskinne: Intelligent kabelstyring muliggør anbringelse af lamperne i variabel højde. Montering ved integrerede magnetstribe. Kendetegnede drejestik. Ikke ved sæt nr.
940501.
Ledningsføring: Alle nødvendige forbindelseskabler mellem de enkelte komponenter. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik nr.
928640 str. DE/2. Antallet og typen af forbindelseskabler varierer alt efter sættet.
Belysningssættet indeholder indbyggede LED-lamper, som ikke kan udskiftes. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af brugeren.
Bestykning:
Antal lamper 570 mm: 2
Leveringsomfang:
LED-lamper, strømforsyning, strømføringsskinne, kontakt, kabelføring.
Bemærk:
- Der må maks. tilsluttes 6 lamper med længden 870 mm eller 9 lamper med længden 570 mm til samme strømforsyning.
- Systemet kan ikke dæmpes.
- Alle sæt med tysk Schuko-stik. Til alle andre lande skal der bestilles et tilslutningskabel nr. 928640 separat.
- Det er ikke muligt at montere kontakter i skabe af bredde 20G.
- Ikke egnet til skabe med jalousilåger.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- LED-lampe til montering i GridLine skab med hængslede låger under hylder og loft.
- Belysning ved åbning af skabet vha. kontakt, der kan monteres valgfrit.
- Lysdioderne kan ikke udskiftes.
- Til industriel anvendelse.
- Til indendørs anvendelse.
- Stiktype F til anvendelse i elnet med 230 Volt.
- Bestil det tilhørende tilslutningskabel nr.
- 928640 til andre stikkontakter.
Ukorrekt anvendelse- Ved en LED-lampelængde på 570 mm må der ikke tilsluttes flere end 9 LED-lamper til strømforsyningsenheden.
- Ved en LED-lampelængde på 870 mm må der ikke tilsluttes flere end 6 LED-lamper til strømforsyningsenheden.
- Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
- Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
- Der må ikke drives andre komponenter med strømforsyningsenheden.
- Må ikke anvendes i tropisk klima.
- Må ikke anvendes, hvis strømforsyningsenheden, LED-lampen eller kablet er beskadiget.
- Kablet må ikke klemmes eller beskadiges af skarpe kanter.
- Der må ikke placeres genstande på den, og man må ikke træde på den.