Hylde 1

Art.-nr.: 932025 1
plus moms plus fragt
1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 80
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 80 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nyttebredde 550 mm
Nyttedybde 650 mm
Brugsområde Værktøjsskab
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 932025 1
EAN/GTIN 4062406107109

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra hylde til underskab 24×28G.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.