{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1,2 mm | |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Skuffer, nytteflade i G | 26×24 | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 800 mm | |
| Bredde | 750 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Nyttehøjde | 700 mm | |
| Nyttehøjde for skuffer | 700 mm | |
| Skuffer, fronthøjde | 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm | |
| Skuffer, nyttebredde | 650 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 600 mm | |
| Skuffer, nyttebredde i G | 26 | |
| Skuffer, nyttedybde i G | 24 | |
| Antal skuffer | 5 | |
| Antal udtrækshylder | 0 | |
| Antal døre | 0 | |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
| ComfortClose | nej | |
| Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider | nej | |
| Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads | nej | |
| Vægt | 115 kg | |
| Produkttype | Værktøjsskab |
| Artikelnummer | 931115 800/5 | |
| EAN/GTIN | 4062406062712 | |
| Producentnummer | 931115 800/5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |