Montagevogn med skuffer 75 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 885/5

Art.-nr.: 930725 885/5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
885/5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 36×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 885 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 600 mm
Nyttehøjde 600 mm
Nyttehøjde for skuffer 600 mm
Skuffekabinet, højde 700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 600 mm
Skuffer, nyttebredde 900 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 36
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
med forhøjet kant ja
Antal skuffer 5
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Maks. bæreevne 600 kg
Udførelse med hjul; med skuffer
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Kabinet åbent foroven nej
Belægning, uden profil ja
Vægt 131 kg
Produkttype Montagevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 930725 885/5
EAN/GTIN 4062406348762
Producentnummer 930725 885/5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Komplet med skuffer 36×20G.
Montagevogn i 40×24G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med TPE-kørebelægning, drejelige hjul med bremse. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.
Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).
Med separat oplåsning af skufferne med én hånd – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Absolut nødvendigt for alle montagevogne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Skabet forankres i gulvet.
  • Ved ombygning til montagevogn skal skufferne udskiftes med GridLine skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd.
  • Vær opmærksom på kabinettets vægt ved beregning af den mobile enheds bæreevne.
  • Vær opmærksom på nyttehøjden ved selvbestykning.
  • Kan kombineres med mobil GridLine-enhed, varenr.
  • 958480 størrelse 24 eller 28.
  • Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.
  • Må kun bestykkes med GridLine skuffer med separat oplåsning af skufferne med én hånd.
  • Blokér begge styrehjul ved at aktivere hjulbremserne efter henstilling.
  • Hjørne-forbindelsesskab til værktøjsskabe med dybden 700 mm (28G).
  • Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.
  • Til bestykning med GridLine skuffeindsats med værktøjsholder.
  • Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Der må ikke stilles noget på montagevognen eller siddes på den.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Kan ikke kombineres med mobil enhed.
  • Der må aldrig åbnes flere af skufferne samtidigt.
  • CNC-underskab: Kan ikke kombineres med mobil enhed.