Papirholder, Type: A2/A1

Art.-nr.: 928740 A2/A1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type A2/A1
Højde over bordplade 820 mm
Svingarm-udhæng 628 / 813
Svingarm, nyttelængde 510 / 695 mm
Antal magnetclips 4
Antal tegningsholdearme 2
Sokkel, udførelse Påskruningssokkel
Maks. egnet til papirformat A1
Produkttype Papirholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928740 A2/A1
EAN/GTIN 4062406194321
Producentnummer 928740 A2/A1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegningsholder med to svingarme af aluminium.
Svingarmene kan klappes ned, er drejelige og kan indstilles i højden.
Fastgørelse af påskruningssoklen på arbejdspladen i et centralt fastgørelsespunkt.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 magnet-clips nr. 974880 str. 1.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Tegningsholder til fastgørelse af papir i små og store formater som f.eks. planer eller tekniske tegninger.

Ukorrekt anvendelse
  • Hulvæggen må kun udstyres med egnet tilbehør.