Hjørnebordkant i stålplade 1000

Art.-nr.: 928725 1000
plus moms plus fragt
1000
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 248 mm
Højde over pladen 210 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 1.000 mm
Stansnings-⌀ i øverste bukning 6 mm
Antal stansninger i øverste bukning til indstik af f.eks. skruetrækkere 8
Materiale Pladestål
Farve Lysegrå RAL 7035 pulverlakeret
Produkttype Kantliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928725 1000
EAN/GTIN 4062406117696

Betegnelse

Udførelse:

Af stålplade med □ 9×9 mm i 37 mm afstand til fastgørelse af kroge og holdere. Øverst bukning med 8 stansninger 6 mm til indsætning af f.eks. skruetrækkere.

Passer til:

Alle filebænke og bordplader i den relevante længde.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.