{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
| Type | TB3/0 | |
| Højde | 1.200 mm | |
| Bredde | 1.225 mm | |
| Dybde | 710 mm | |
| Nyttehøjde | 900 mm | |
| Nyttebredde | 1.000 mm | |
| Nyttedybde | 700 mm | |
| Ophængsintervaller | 50 mm | |
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
| Hjul-⌀ | 125 mm | |
| Maks. bæreevne | 250 kg | |
| Vægt | 27,2 kg | |
| Produkttype | Materialevogne |
| Artikelnummer | 918583 TB3/0 | |
| EAN/GTIN | 4045197684158 | |
| Producentnummer | 918583 TB3/0 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |