Bordvogne T7 T76

Art.-nr.: 918540 T76
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Type T76
Højde 1.020 mm
Bredde 1.130 mm
Dybde 609 mm
Læssefladebredde 1.000 mm
Læssefladedybde 600 mm
Læssefladehøjde, nederst 195 mm
Læssefladehøjde, midte 522 mm
Læssefladehøjde, øverst 850 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 80 kg
Bæreevne for lastflade, midte 80 kg
Maks. bæreevne 250 kg
Materiale, hjul Polyurethan-slidbelægning
Vægt 58 kg
Norm EN 1757-3
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 918540 T76
EAN/GTIN 4045197611871

Betegnelse

Udførelse:

3 lastflader.
Midterste etage kan fastgøres i 3 højder. Svejset stålkonstruktion, platform af træplade med antracitfarvet, ridsefast overflade.
Greb med Haptoprene-indlæg og slagfast polypropylen. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele