Sæt med vaskepistol

Art.-nr.: 9048P-2/3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 9048P-2/3
EAN/GTIN 4000896234608
Producentnummer 9048P-2/3
L-nummer L60140 4931
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Effektiv, kraftfuld og opløsningsmiddelfri rengøring af f.eks. Kølesystemer med gradueret system rengøringsdyse
Spray-fri, effektiv rengøring af maskin-, plante- og køretøjsdele med Jet vaskedyse
  • Rengøring uden brug af aggressive kemikalier eller opløsningsmidler
  • Drejeled ved vandtilslutningen hjælper med at undgå ″slangesalat″
  • Trinløs uafhængig regulering af vand- og trykluftforsyning
  • Inkluderer vaskemaskine og system rengøringsdyse
  • Backsplash-fri, selv ved rengøring med en kombineret stråle af vand / trykluft på kort afstand
  • Rengøring uden skader ved vand/luft-drift
  • Hurtig, nem og skånsom rengøring
  • Materialer af høj kvalitet
  • Inkluderet:
    • Vandtilslutningsvarianter: 13 mm (1/2″) nippel til vandkobling (kompatibel med Gardena-system) eller 20 mm (3/4″) % slangevind
    • Gradueret system rengøringsdyse
    • Dyse til strålevask
  • Driftstryk (bar) luft: 6-10
  • Temperaturområde -10 / +40 grader C.
  • Anbefalet luftslangediameter: 10 mm
  • Slange diameter vand anbefales: 13 mm
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Nettovægt (kg): 0,4 kg
  • Luftforbrug [l/min]: 200 l/min (3,3 l/sek.)