Rørskærer forl komposit- og beskyttelsesrør med flerkomponent-håndtag forzinket 210 mm

Art.-nr.: 90 25 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 90 25 20
EAN/GTIN 4003773046004
Producentnummer 90 25 20
L-nummer L70010 124

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til skæring af kompositrør Ø op til 26,0 mm
  • Til skæring af mange korrugerede plastrør fra Ø 18 til 35 mm uden at beskadige de indvendige kabler eller rør

Egenskab:

  • Skæreværdier for kompositrør (diameter): Ø 12 - 25mm
  • Knivens længde: 25 mm
  • Skæreværdier for beskyttelsesrør (diameter): Ø 18 - 35mm
  • Forzinket
  • med flerkomponentovertræk