Kæderørsskruestik Anaconda WB 6 tommer

Art.-nr.: 868650 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde, rør fra − til 1/8 - 6 tommer
Spændvidde 10 mm - 165 mm
Vægt 21 kg
Produkttype Rørskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 868650 6
EAN/GTIN 4044942127612
Producentnummer 120250 A

Betegnelse

Udførelse:

Robust kæderørsskruestik til fastgørelse på en filebænk. Til nem, sikker opspænding af rør takket være specielt takkede, v-formede spændebakker og stabil spændekæde med hurtiglukning.
  • Stabil, vridningsstabil støbt konstruktion af grundpladen med integreret kæderørsskruestik, rørflade og bukkeanordning.
  • Specielt takket og hærdet dobbelt spændebakke, der er let udskiftelig og prismeformet, sørger for sikker spænding af rørene.
  • Spændekæde med stabile kædeled, let opspænding takket være hurtiglukning og trapezgevindspindel.
  • Til fastgørelse på en filebænk − vær opmærksom på filebænkens bæreevne.

Anvendelse:

Sikker spænding af rør mellem 1/8 tomme og 6 tommer (10 − 165 mm) og fuldmateriale.

Bemærk:

Justerbart materialestativ nr. 919904 og filebænke fra nr. 921001 finder du i kataloget med værkstedsindretning.