Udførelse:
Original schweizer-lomme- og multifunktionskniv, uovertruffen i kvalitet, præcision, brugervenlighed og funktionalitet.
Funktion:
- Stor klinge
- Lille klinge
- Proptrækker
- Dåseåbner med
- − lille skruetrækker
- Oplukker med
- − skruetrækker
- − afisolerer
- Stikke-bore-syl
- Ring
- Pincet
- Tandstikker
- Bit-nøgle med
- − 5 mm indvendig sekskant til D-SUB-stikforbinder
- − 4 mm indvendig sekskant til bits
- Bitholder med
- − bit PZ 0
- − bit PZ 1
- − bit lige kærv 4 mm
- − bit PH 2
- − bit sekskant 4 mm til unbrakoskruer
- − bit TX 8
- − bit TX 10
- − bit TX 15
- Trykkuglepen
- Knappenål, INOX
- Mini-skruetrækker
- Kombitang med
- − bidetang
- − muffepresser
- Saks
- Multikrog
Anvendelse:
Som universalværktøj og „en ven i nøden“, uundværlig i alle værktøjsskabe og værktøjskasser.
Bemærk:
Vær opmærksom på landespecifikke våbenlove!
Tyskland − WaffG § 42a afsnit 1 nr. 3 tillader, at man bærer enhåndsknive beregnet udelukkende til brug i forbindelse med sit job, pleje af traditioner eller sportsudøvelse.