• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sikkerhedskniv SECUMAX 350 med 2 klinger

Art.-nr.: 842010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Producentbetegnelse SECUMAX 350
Farve sort; turkis
Rustfrit nej
Antal klinger i grebet 1
Produkttype knive
Egenskaber kan betjenes med én hånd; klinge, udskiftelig; Softgrip-greb; med klingebeskyttelse
Materiale, klinge stål
Skæredybde 6 mm
Type, klinge Hageformet klinge
Skærekanter 2-dobbelt brugbar
Sikkerhedsklasse meget høj sikkerhed
Sikkerhedsteknologi skjult klinge
Materiale, greb glasfiber
Klinger i grebet ja
Længde i alt 154 mm
Vægt 38 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 842010
EAN/GTIN 4002632920820
Producentnummer 350001.02
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med skjult klinge og udskifteligt 2-i-1-klingehoved (kan bruges 2 gange) til skæring og ridsning. Ergonomisk greb af glasfiberforstærket kunststof inklusive Soft-Grip, med reserveklingehoved i grebet. Sikkert og enkelt klingeskift.

Anvendelse:

Til alle gængse skærematerialer - uanset om det er folie, kunststofbånd, tape eller 2-lags pap eller sækkemateriale.

Reservedel:

Reserveklinge, se nr. 842012 str. 10.