Splituddrivere, specialkvalitet forkromet 12 mm

Art.-nr.: 746900 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ D 12 mm
Hel længde L1 220 mm
Dornlænge L2 90 mm
Skaft-⌀ S 14 mm
Spidsens hårdhed 59 HRC
Materiale Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 746900 12
EAN/GTIN 7610733024100
Producentnummer PB 750.12

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.
Specialkvalitet, = den højest mulige spidshårdhed − ca. 59 HRC − med speciel sejhed.

Materiale:

Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Spids-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven