Elektronikfladtang 115 mm

Art.-nr.: 727190 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 115 mm
Hovedbredde 9,5 mm
Kæbelængde 22,5 mm
Kæbeform flad, lige
Norm DIN ISO 9655
Udførelse, kæber glatslebet indvendigt
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Kuglelejestål
Overflade Spejlpoleret
med returfjeder ja
Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 727190 115
EAN/GTIN 4003773035107
Producentnummer 35 12 115

Betegnelse

Udførelse:

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
Greb med flerkomponentbeklædning.

Anvendelse:

Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiale:

Kuglelejestål, oliehærdet.

Bemærk:

Andre udførelser fås på forespørgsel.