Elektronikfladtang 115 mm

Art.-nr.: 727189 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 115 mm
Hovedbredde 9,5 mm
Kæbelængde 22,5 mm
Kæbeform flad, lige
Norm DIN ISO 9655
Udførelse, kæber Glatslebet indvendigt
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Kuglelejestål
Overflade Spejlpoleret
med returfjeder ja
Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 727189 115
EAN/GTIN 4003773016694
Producentnummer 35 11 115

Betegnelse

Udførelse:

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
Greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiale:

Kuglelejestål, oliehærdet.

Bemærk:

Andre udførelser fås på forespørgsel.