Elektronikskævbider Super Knips® 125H mm

Art.-nr.: 726645 125H
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
714 styk på lager
  • Skærefas: Meget fin facet
  • Materiale: Special-værktøjsstål

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skærefas Meget fin facet
Materiale Special-værktøjsstål
Hovedbredde 13,5 mm
Skærlængde 9 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 0,2 mm - 0,6 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade bruneret
med returfjeder ja
med trådholder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726645 125H
EAN/GTIN 4003773065074
Producentnummer 78 81 125

Betegnelse

Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfjeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.