Elektronikskævbider, spidst hoved 125H mm

Art.-nr.: 726440 125H
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skærefas: Stor facet
  • Materiale: Special-værktøjsstål

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skærefas Stor facet
Materiale Special-værktøjsstål
Hovedbredde 10,5 mm
Skærlængde 14 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård 0,2 mm - 1 mm
Skæreeffekt, ståltråd hård 0,2 mm - 0,6 mm
Hovedform spids
Norm DIN ISO 9654
Greb Kunststofovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade bruneret
med returfjeder ja
med trådholder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726440 125H
EAN/GTIN 4003773043720
Producentnummer 75 02 125

Betegnelse

Udførelse:

Spids form med kraftig fas, specielt til hård tråd. Justerbart skrueled. Tang bruneret, greb med kunststofovertræk.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.