Kraftskævbider, blank 200 mm

Art.-nr.: 723400 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
513 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 4,2 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 3 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb overtrukket med kunststof
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade blank
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 723400 200
EAN/GTIN 4045197166265

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. Høj skæreydelse pga. optimal udvekslingsforhold.
Tang blank, kunststofbelagte greb.

Anvendelse:

Til alle tråde (lang standtid også ved hård tråd). Klarer høj belastning også ved langvarige, krævende opgaver.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.