Kraftskævbider, forkromet, med greb 160 mm

Art.-nr.: 723040 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
350 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 3,4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 2,5 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 723040 160
EAN/GTIN 4045197416988

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. Høj skæreydelse pga. optimal udvekslingsforhold.
Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb.

Anvendelse:

Til alle tråde (lang standtid også ved hård tråd). Klarer høj belastning også ved langvarige, krævende opgaver.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.