{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Ringe til aksler uden not | |
Hel længde | 140 mm | |
Spids-⌀ | 0,9 mm | |
Til aksel-⌀ | 1.5 – 4 mm | |
Norm | DIN ISO 5743 | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-specialstål | |
Overflade | Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Led med integreret returfjeder | ja (str. G0 med stilleskrue) | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719950 G0 | |
EAN/GTIN | 4003773247890 | |
Producentnummer | 46 11 G0 |