{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, lige | |
Hel længde | 140 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Spids-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | kemisk gråfarvet. | |
med begrænsningsanslag | ja | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719892 A0 | |
EAN/GTIN | 4003773061748 | |
Producentnummer | 49 31 A0 |