Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²
Lommer
Baglomme
forstærket, tre-rums søgelommer på forsiden
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
benlomme med bælge, klap og telefonlomme
udenfor knæbeskyttelseslomme
Detaljer
udtagelig ID-lomme
Plastik lynlås gylp
Plastik knapper
D ring i taljen, Elastik i taljen
Eksternt certificeringsmærke
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Stretchpanel i skridtet og på bagsiden
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrivask EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Komfortable flammebeskyttede bukser med damepasform og stretchfunktion
- De ideelle arbejdsbukser med høj komfort til personer, der arbejder i udsatte miljøer
- Funktionelt udstyret med hængelommer og smarte detaljer som stretchpaneler for øget bevægelsesfrihed og fleksibilitet
- Olie, smuds- og vandafvisende stof er iboende med høj slidstyrke
- CORDURA®/Kevlar®/Protal®- forstærkning på knæene, lineal og knivlomme med plads til en telefon
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 og IEC 61482-2
- Arc rating: 10,7 cal/cm² (gælder for strækmaterialet)
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1, E1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 10,7 cal/cm²