{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Kæbeform | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713710 160 | |
EAN/GTIN | 4045197501486 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flad rundtang vinklet VDE-isoleret 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
168,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
382 styk på lager
146,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
554 styk på lager
114,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
452 styk på lager
130,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.883 styk på lager
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse, kæber | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) |
Kæbelængde | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hel længde | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk |
Overflade | forkromet | forkromet | blank | blank | blank |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |