Langbeck-tang, flad, forkromet VDE-isoleret 160 mm

Art.-nr.: 711300 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 47 mm
Kæbeform flad
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale, tang Krom-vanadium-stål
Overflade, tang forkromet
Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 711300 160
EAN/GTIN 4003773001904
Producentnummer 30 16 160

Betegnelse

Udførelse:

Med lange, slanke kæber og indlagt led.
Forkromet tang, greb med flerkomponentbelægning, isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.