3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 5952F, sort, 9 mm x 33 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7100211830
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100211830
EAN/GTIN 04054596736894
Producentnummer 7100211830
L-nummer L01310 320

Betegnelse

Udførelse:

Meget høj tilpasningsevne
Meget høj vedhæftning til næsten alle pulverlakker
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger

Beskrivelse:

3M™ VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en meget høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til mange lav-energi overflader, pulverlakerede overflader, plast (ingen blød PVC) eller glas. I mange tilfælde er det ikke nødvendigt at anvende primere.

Egenskab:

Meget høj tilpasningsevne// Meget høj tilpasningsevne
Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle pulverlakker// Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle pulverlakker
Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne
Kan anvendes på ru og ujævne overflader// Kan anvendes på ru og ujævne overflader
Ideel til pulverlakerede overflader// Ideel til pulverlakerede overflader

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper
Til limning af materialer, der er vanskelige at binde, f.eks. pulverlakerede overflader
Til limning af navneskilte, logoer og skilte
Til limning af elektroniske skærme
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus